Clé 6 pans, avec poignée en T et tête sphérique, Hexagonal: 4mm

Réf.: 627712 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Longueur lame 125 mm
Longueur totale 187 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene
Tête sphérique oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627712 4
EAN / GTIN 4067263013211
Réf. fabricant 627712 4

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée. Avec tête sphérique du côté long. Réf. 4 – 10 avec entraînement latéral.