Tournevis hexagonal droit, avec manche en pouces, 6 pans: 9/64pouce

Réf.: 627502 9/64
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 9/64 pouce
Longueur lame 75 mm
Longueur totale 182 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Plastique antichocs
Surface chromé
Capuchon pivotant non
Tête sphérique non
Lame coudée non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627502 9/64
EAN / GTIN 4045197951243
Réf. fabricant 627502 9/64
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche multimatière. Corps en plastique antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame hexagonale en acier au chrome-vanadium, entièrement trempée (tenace), surface chromée.