Tournevis hexagonal droit, avec manche en pouces 7/32 pouce

Réf.: 627502 7/32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 7/32 pouce
Longueur lame 75 mm
Longueur totale 183 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Plastique antichocs
Surface chromé
Capuchon pivotant non
Tête sphérique non
Lame coudée non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627502 7/32
EAN / GTIN 4045197951274
Réf. fabricant 627502 7/32

Description

Exécution:

Manche multimatière. Corps en plastique antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame hexagonale en acier au chrome-vanadium, entièrement trempée (tenace), surface chromée.