Jeu de clés mâles coudées 6 pans, tige longue et courte, avec tête sphérique chromé 9

Réf.: 627375 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 9
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Emballage Support en plastique
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627375 9
EAN / GTIN 7610733216154
Réf. fabricant 2212.LH-10

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Surface nickelée et chromée.

Utilisation:

La tige courte et l’angle de 100° permettent d’atteindre les endroits difficilement accessibles.

Contenu:

1 clé mâle coudée de chaque 627370 / 627372: Réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Présentation dans: Support en plastique