Clé mâle coudée 6 pans, tige longue et courte, avec tête sphérique chromé, Hexagonal: 2mm

Réf.: 627370 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 92×7 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé sur nickel
Tête sphérique sur la branche longue oui
Angle de 100° oui
Branche courte oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627370 2
EAN / GTIN 7610733218974
Réf. fabricant 2212.L 2

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Surface nickelée et chromée.

Utilisation:

La tige courte et l’angle de 100° permettent d’atteindre les endroits difficilement accessibles.