Clé mâle coudée 6 pans, longue nickelé, 6 pans: 8mm

Réf.: 627323 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 8 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 208×44 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface nickelé
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627323 8
EAN / GTIN 4062406377182
Réf. fabricant 627323 8

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface nickelée.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces (code art. 627328).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier