Clé mâle coudée 6 pans, longue nickelé 10 mm

Réf.: 627323 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 10 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 234×50 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface nickelé
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627323 10
EAN / GTIN 4062406377199
Réf. fabricant 627323 10

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface nickelée.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (627328).