Clé mâle coudée 6 pans, longue chromée 4 mm

Réf.: 627150 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
249 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 154×26 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627150 4
EAN / GTIN 7610733087785
Réf. fabricant 212.L 4

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Arêtes légèrement brisées.