Clé mâle coudée 6 pans, longue chromée 2 mm

Réf.: 627150 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 360 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 92×18 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627150 2
EAN / GTIN 7610733087754
Réf. fabricant 212.L 2

Description

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää − voidaan kallistaa30 asteen kaltevuuteen saakka.
PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Särmät kevyesti pyöristetyt.