Clé mâle coudée 6 pans, avec tenon 5 mm

Réf.: 626070 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 5 mm
Longueur branche 28×80 mm
⌀ tenon 3 mm
Profil d'entraînement Clé mâle coudée 6 pans avec tenon
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626070 5
EAN / GTIN 4062406648336
Réf. fabricant 626070 5

Description

Exécution:

Corps 6 pans coudé, entièrement trempé (tenace), tenon de centrage aux deux extrémités, conviennent pour vis suivant DIN 6912 (Ribe CS).

Norme:

Similaire à DIN 6911.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, surface nickelée.