Clé mâle coudée 6 pans, avec tenon 10 mm

Réf.: 626070 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 10 mm
Longueur branche 40×112 mm
⌀ tenon 6 mm
Profil d'entraînement Clé mâle coudée 6 pans avec tenon
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626070 10
EAN / GTIN 4062406648367
Réf. fabricant 626070 10

Description

Exécution:

Corps 6 pans coudé, entièrement trempé (tenace), tenon de centrage aux deux extrémités, conviennent pour vis suivant DIN 6912 (Ribe CS).

Norme:

Similaire à DIN 6911.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, surface nickelée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier