Clé mâle coudée 6 pans, avec tête sphérique revêtement par poudre 2,5 mm

Réf.: 626064 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2,5 mm
Longueur branche 66×21 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626064 2,5
EAN / GTIN 7610733200863
Réf. fabricant 212.2,5 YG

Description

Exécution:

Corps coudé; longueurs optimisées. Avec tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur “Rainbow”.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mâle coudée 6 pans, avec tête sphérique revêtement par poudre 2,5 mm

Clé mâle coudée 6 pans, avec tête sphérique revêtement par poudre 2,5 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  4.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  0.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 371 article(s) en stock
CHF  0.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF  0.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF  2.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Clé hexagonale Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal
Fonction de blocage Bille de maintien à ressort à partir de la réf. 3 non
Surface nickelé phosphaté au manganèse chromé chromé
Hexagonal 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 66×21 mm 58,5×20,5 mm 58,5×20,5 mm 63×18 mm
Type de produit Tournevis Tournevis Tournevis Tournevis Tournevis