Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec tête sphérique revêtement par poudre, Nombre de tournevis: 6

Réf.: 626066 6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 6
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626066 6
EAN / GTIN 7610733261338
Réf. fabricant 212.H-5 RB

Description

Exécution:

Corps coudé; longueurs optimisées. Avec tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur “Rainbow”.

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 626064: Réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Présentation dans: Support en plastique