Tournevis pour Torx Plus®, avec poignée transversale, Profil Torx-Plus®: 7IP

Réf.: 625911 7IP
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx-Plus® 7IP
Longueur lame 60 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Longueur totale 105 mm
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625911 7IP
EAN / GTIN 7610733287567
Réf. fabricant 1408.7-60

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.