Tournevis pour Torx Plus®, avec poignée transversale 15IP

Réf.: 625911 15IP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx-Plus® 15IP
Longueur lame 60 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Longueur totale 105 mm
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625911 15IP
EAN / GTIN 7610733287604
Réf. fabricant 1408.15-60

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.