{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx-Plus® | 9IP | |
Longueur lame | 60 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX-PLUS® | |
Longueur totale | 100 mm | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 625910 9IP | |
Réf. fabricant | 408.9-60 |