Il existe une alternative à ce produit

Tournevis pour Torx Plus®, avec poignée transversale 7IP

Réf.: 625910 7IP
Remise
5,70 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx-Plus® 7IP
Longueur lame 60 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Longueur totale 100 mm
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625910 7IP
Réf. fabricant 408.7-60

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.