Tournevis d’électricien pour Torx®, 100% isolé, Profil Torx®: TX25

Réf.: 625780 TX25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX25
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 187 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625780 TX25
EAN / GTIN 4062406059644
Réf. fabricant 625780 TX25

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique
Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier à outils fortement allié.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.