Tournevis pour l'électronique, pour Torx® TX4

Réf.: 625775 TX4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX4
Longueur lame 40 mm
Longueur totale 133 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Alliage spécial PB Swiss Tools
Capuchon pivotant oui
Alésage dans le profil Torx® non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625775 TX4
EAN / GTIN 7610733268511
Réf. fabricant 8124.4-40

Description

Exécution:

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface chromée, extrémité noire
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
À partir du profil Torx® TX6, avec alésage pour vis avec et sans tige de sécurité.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Également idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d'ajustage.