Tournevis pour l'électronique, pour Torx® TX15

Réf.: 625775 TX15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX15
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 173 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec trou
Matériau lame Alliage spécial PB Swiss Tools
Capuchon pivotant oui
Alésage dans le profil Torx® oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625775 TX15
EAN / GTIN 7610733268580
Réf. fabricant 8124.B 15-80

Description

Exécution:

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface chromée, extrémité noire
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
À partir du profil Torx® TX6, avec alésage pour vis avec et sans tige de sécurité.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Également idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d'ajustage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tournevis pour l'électronique, pour Torx®  TX15

Tournevis pour l'électronique, pour Torx® TX15

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  7.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
222 article(s) en stock
CHF  7.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec trou Tournevis pour vis TORX® avec trou
Longueur totale 173 mm 175 mm
Longueur lame 80 mm 80 mm
Matériau lame Alliage spécial PB Swiss Tools Acier spécial au chrome-vanadium
Alésage dans le profil Torx® oui oui
Profil Torx® TX15 TX15
Type de produit Tournevis Tournevis