Tournevis pour Torx®, court, avec poignée transversale TX40

Réf.: 625221 TX40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX40
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 132 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Pointe noir
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625221 TX40
EAN / GTIN 4045197950475
Réf. fabricant 625221 TX40

Description

Exécution:

Poignée transversale en plastique antichocs. Lame en acier spécial au vanadium, chromée mate, extrémité noire.