Tournevis pour Torx®, court, avec poignée transversale TX10

Réf.: 625221 TX10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX10
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 119 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Pointe noir
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625221 TX10
EAN / GTIN 4045197950413
Réf. fabricant 625221 TX10

Description

Exécution:

Poignée transversale en plastique antichocs. Lame en acier spécial au vanadium, chromée mate, extrémité noire.