Jeu de clés mâles coudées pour Torx®, avec alésage 8

Réf.: 625065 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 8
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec trou
Matériau Acier au chrome-vanadium
Alésage dans le profil Torx® oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625065 8
EAN / GTIN 4062406570293
Réf. fabricant 625065 8

Description

Exécution:

Corps coudé entièrement trempé. En gris acier.

Avantage(s):

Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 625060: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
Présentation dans: Support en plastique