Clé mâle coudée pour Torx®, avec alésage TX25

Réf.: 625060 TX25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX25
Longueur branche 163×33 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec trou
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625060 TX25
EAN / GTIN 4062406570255
Réf. fabricant 625060 TX25

Description

Exécution:

Corps coudé entièrement trempé. En gris acier.

Avantage(s):

Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.