Clé mâle coudée pour Torx®, avec moletage TX25

Réf.: 625037 TX25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Clés mâles coudées Safety
Profil Torx® TX25
Longueur branche 170×27 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Type de queue courbée
Surface chromé
Pointe noir
Tête sphérique sur la branche longue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625037 TX25
EAN / GTIN 7610733281909
Réf. fabricant PB 3411.25

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (tenace). Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire.

Avantage(s):

Le moletage suivant ISO 13444 type B permet d’augmenter la maniabilité dans des environnements humides ou huileux, pour une meilleure sécurité.