Clé mâle coudée pour Torx®, avec moletage, Profil Torx®: TX10

Réf.: 625037 TX10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX10
Longueur branche 124×22 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Type de queue courbée
Surface chromé
Pointe noir
Tête sphérique sur la branche longue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625037 TX10
EAN / GTIN 7610733281879
Réf. fabricant PB 3411.10

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (tenace). Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire.

Avantage(s):

Le moletage suivant ISO 13444 type B permet d’augmenter la maniabilité dans des environnements humides ou huileux, pour une meilleure sécurité.