Jeu de clés mâles coudées pour Torx®, avec fonction de blocage MagicSpring® 13

Réf.: 625025 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 13
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface galvanisé
Tête sphérique sur la branche longue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625025 13
EAN / GTIN 4045197609281
Réf. fabricant 625025 13

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (tenace). Longue branche avec ressort MagicSpring® à partir de la réf. TX6 pour un maintien sûr de la vis Torx®.
Le support en plastique permet de prélever facilement chaque clé individuellement, sans en déplacer une autre.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, galvanisé.

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45.
Présentation dans: Support en plastique