Clé mâle coudée pour Torx®, avec fonction de blocage MagicSpring® TX7

Réf.: 625020 TX7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX7
Longueur branche 88×18 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de queue courbée
Surface galvanisé
Tête sphérique sur la branche longue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625020 TX7
EAN / GTIN 4045197609175
Réf. fabricant 625020 TX7

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec ressort MagicSpring®
à partir de la réf. TX6 pour un maintien sûr de la vis Torx®.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, galvanisé.