Clés mâles coudées pour Torx® avec tête sphérique TX25

Réf.: 624915 TX25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX25
Longueur branche 96×18 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de queue courbée
Surface chromé
Pointe noir
Tête sphérique sur la branche longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624915 TX25
EAN / GTIN 4045197236081
Réf. fabricant 624915 TX25

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec tête sphérique pouvant être insérée en oblique jusqu’à 25°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé. Extrémités noires.