Clés mâles coudées pour Torx® avec tête sphérique TX10

Réf.: 624915 TX10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX10
Longueur branche 73×17 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de queue courbée
Surface chromé
Pointe noir
Tête sphérique sur la branche longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624915 TX10
EAN / GTIN 4045197236050
Réf. fabricant 624915 TX10

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec tête sphérique pouvant être insérée en oblique jusqu’à 25°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé. Extrémités noires.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier