Clé en croix 5

Réf.: 621100 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 128×129 mm
Ouverture de clé 1 11 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Ouverture de clé 3 14 mm
Ouverture de clé 4 17 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier pour traitement thermique, chromé
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621100 5
EAN / GTIN 2050001011916
Réf. fabricant 621100 5

Description

Exécution:

En tube d’acier traité à paroi mince avec 4 ouvertures de clés hexagonales différentes.

Matière(s):

Tube en acier traité, chromé.