Clé en croix 3

Réf.: 621100 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 110×110 mm
    Ouverture de clé 1 7 mm
    Ouverture de clé 2 8 mm
    Ouverture de clé 3 10 mm
    Ouverture de clé 4 13 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Matériau Acier pour traitement thermique, chromé
    Surface chromé
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 621100 3
    EAN / GTIN 2050001011909
    Réf. fabricant 621100 3

    Description

    Exécution:

    En tube d’acier traité à paroi mince avec 4 ouvertures de clés hexagonales différentes.

    Matière(s):

    Tube en acier traité, chromé.