Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch, réversibles, coudées 15° 19 mm

Réf.: 614875 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6001 Joker Switch
Ouverture 19 mm
Longueur de clé L 246 mm
Largeur mâchoires b 42 mm
Hauteur de mâchoire h1 9,5 mm
Hauteur de bague h2 11 mm
⌀ bague D 34,7 mm
Position de l'œil 15 degré
Angle d'ajustement 4,5 degré
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614875 19
EAN / GTIN 4013288184764
Réf. fabricant 05020074001

Description

Exécution:

Forgées par matriçage. Côté œil avec cliquet de précision (80 dents) robuste et maniable avec angle d'ajustement particulièrement petit de 4,5°.
Le côté fourche à profil deux fois six pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d'extrémité, empêche tout glissement et procure un petit angle de reprise.
Côté œil coudé à 15°, réversible.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.