{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6001 Joker Switch | |
Ouverture | 13 mm | |
Longueur de clé L | 179 mm | |
Largeur mâchoires b | 27,3 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 7 mm | |
Hauteur de bague h2 | 8,5 mm | |
⌀ bague D | 26 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Angle d'ajustement | 4,5 degré | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614875 13 | |
EAN / GTIN | 4013288184702 | |
Réf. fabricant | 05020068001 |