Jeu d'adaptateurs pour clés à œil à cliquet 4

Réf.: 614852 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm; 13 mm; 19 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce; 3/8 pouce; 1/2 pouce
Six-pans d'entraînement D 6,3 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Adaptateurs carré

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614852 4
EAN / GTIN 4062406128395
Réf. fabricant 614852 4

Description

Exécution:

Entrainement 6 pans avec patin de serrage ou bille à ressort pour fixation dans la clé.
Réf. 1-3: Carré extérieur suivant DIN 3120 avec éjecteur permettant de recevoir des douilles.
Réf. 4 : Six pans creux suivant DIN 3126 D 6,3 permettant de recevoir des embouts.

Avantage(s):

L'adaptateur permet de transformer une clé à œil à cliquet de 10, 13 ou 19 mm en cliquet.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

1 adaptateur de chaque 614850: réf. 1 ; 2 ; 3 ; 4

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop