{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 12 mm | |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | |
Ouverture de clé 3 | 14 mm | |
Ouverture de clé 4 | 15 mm | |
Longueur totale L | 190 mm | |
⌀ bague maximal D1 | 26,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 | 29,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 | 17,1 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 | 18 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Cliquet réversible | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614847 12-15 | |
EAN / GTIN | 4062406229900 | |
Réf. fabricant | 614847 12-15 |