{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | |
Ouverture de clé 3 | 17 mm | |
Ouverture de clé 4 | 19 mm | |
Longueur totale L | 210 mm | |
⌀ bague maximal D1 | 26 mm | |
⌀ bague maximal D2 | 35 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 | 15 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 | 20 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Cliquet réversible | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614847 10-19 | |
EAN / GTIN | 4045197967794 | |
Réf. fabricant | 614847 10-19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé à œil à cliquet “4 en 1”, Type: 10-19
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
99 article(s) en stock
CHF 46.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
154 article(s) en stock
CHF 36.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur de bague maximale h1 | 15 mm | 15 mm |
⌀ bague maximal D2 | 35 mm | 35 mm |
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré |
Surface | chromé mat | chromé mat |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Ouverture de clé 3 | 17 mm | 17 mm |
Type de produit | Clés | Clés |