Clé polygonale simple à cliquet 100% isolé 14 mm

Réf.: 614833 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 14 mm
Fonction de cliquet oui
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur de clé L 160 mm
⌀ bague D 32,7 mm
Hauteur de tête h 13,8 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface Isolation plastique
Œil coudé non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614833 14
EAN / GTIN 4067263001980
Réf. fabricant 614833 14

Description

Exécution:

Forgée, chromée. Avec isolation plastique jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier