Clé à fourche / clé à œil à cliquet, pouces 1/4 pouce

Réf.: 614825 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 1/4 pouce
    Longueur de clé L 136 mm
    Largeur mâchoires b 17,1 mm
    Hauteur de mâchoire h1 4,3 mm
    Hauteur de bague h2 7 mm
    ⌀ bague D 17,3 mm
    Position de l'œil 0 degré
    Nombre de dents 72
    Angle d'ajustement 5 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé mat
    Dim. ouvertures de clés en pouces
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614825 1/4
    EAN / GTIN 4045197331205
    Réf. fabricant 614825 1/4

    Description

    Exécution:

    Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier