Clé à fourche / clé à œil à cliquet, pouces 11/16 pouce

Réf.: 614825 11/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 11/16 pouce
    Longueur de clé L 233 mm
    Largeur mâchoires b 36,6 mm
    Hauteur de mâchoire h1 7,9 mm
    Hauteur de bague h2 10,9 mm
    ⌀ bague D 33,3 mm
    Position de l'œil 0 degré
    Nombre de dents 72
    Angle d'ajustement 5 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé mat
    Dim. ouvertures de clés en pouces
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614825 11/16
    EAN / GTIN 4045197331274
    Réf. fabricant 614825 11/16

    Description

    Exécution:

    Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé mat.