Clé mixte, pouces, chromé, Ouverture: 5/16pouce

Réf.: 613970 5/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5/16 pouce
Longueur de clé L 121 mm
Hauteur mâchoires max. h1 4,5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 7 mm
Position de l'œil 15 degré
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés en pouces
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613970 5/16
EAN / GTIN 4045197550040
Réf. fabricant 613970 5/16

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.