Clé mixte, pouces, chromé, Ouverture: 13/16pouce

Réf.: 613970 13/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 13/16 pouce
Longueur de clé L 251 mm
Hauteur mâchoires max. h1 10 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 15 mm
Position de l'œil 15 degré
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés en pouces
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613970 13/16
EAN / GTIN 4045197550729
Réf. fabricant 613970 13/16

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.