{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 4,5 mm | |
Longueur de clé L | 100 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 4 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 6 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613900 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197441546 | |
Réf. fabricant | 613900 4,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clés mixtes, phosphaté, Ouverture: 4,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 4.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 4.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 4 mm | 4 mm |
Surface | phosphatée | chromées |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré |
Ouverture | 4,5 mm | 4,5 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Clés | Clés |