Clés mixtes 14 mm

Réf.: 613900 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 14 mm
    Longueur de clé L 180 mm
    Hauteur mâchoires max. h1 6,5 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max 12 mm
    Position de l'œil 15 degré
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface phosphatée
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 613900 14
    EAN / GTIN 4045197385147
    Réf. fabricant 613900 14

    Description

    Exécution:

    Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
    Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clés mixtes  14 mm

    Clés mixtes 14 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    5 article(s) en stock
    CHF  4.90
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    4 article(s) en stock
    CHF  8.65
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Hauteur mâchoires max. h1 6,5 6,5
    Longueur de clé L 180 260
    Ouverture 14 14
    Dim. ouvertures de clés métrique métrique
    Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-molybdène
    Hauteur de bague maximale h2 max 12 10
    Type de produit Clés Clés