Clé mixte, pouces 5/16 pouce

Réf.: 613520 5/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 5/16 pouce
    Longueur de clé L 115 mm
    Hauteur mâchoires max. h1 4,5 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max 7 mm
    Position de l'œil 15 degré
    Dim. ouvertures de clés en pouces
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 613520 5/16
    EAN / GTIN 4018754020119
    Réf. fabricant 40482020

    Description

    Exécution:

    Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
    Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil AS-Drive. (Réf. 3,2 − 5 avec 6 pans).

    Norme:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Matière(s):

    Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.

    Remarque(s):

    AS-Drive − Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle AS-Drive. Avantages:
    • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
    • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

    Avantage:
    • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
    • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé mixte, pouces  5/16 pouce

    Clé mixte, pouces 5/16 pouce

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    12 article(s) en stock
    CHF  10.10
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  3.70
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Hauteur mâchoires max. h1 4,5 4,5
    Position de l'œil 15 15
    Longueur de clé L 115 121
    Dim. ouvertures de clés en pouces en pouces
    Ouverture 5/16 5/16
    Hauteur de bague maximale h2 max 7 7
    Type de produit Clés Clés