Clé mixte, pouces 3/8 pouce

Réf.: 613520 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 3/8 pouce
Longueur de clé L 125 mm
Hauteur mâchoires max. h1 5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 9 mm
Position de l'œil 15 degré
Dim. ouvertures de clés en pouces
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613520 3/8
EAN / GTIN 4018754020133
Réf. fabricant 40482424

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil AS-Drive. (Réf. 3,2 − 5 avec 6 pans).

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

AS-Drive − Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle AS-Drive. Avantages:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Avantage:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mixte, pouces  3/8 pouce

Clé mixte, pouces 3/8 pouce

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF  11.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  4.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Hauteur mâchoires max. h1 5 5
Position de l'œil 15 15
Longueur de clé L 125 141
Dim. ouvertures de clés en pouces en pouces
Ouverture 3/8 3/8
Hauteur de bague maximale h2 max 9 9
Type de produit Clés Clés