Dresse-meules diamanté Cylindrique 2,4 ct

Réf.: 599700 2,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids du diamant (ct) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de dresse-meules Multigrain
Abréviation de l'abrasif D
⌀ tête D1 10 mm
Longueur totale L 60 mm
Poids du diamant 2,4 ct
Pour dimensions de meule max. ⌀500 mm
Type de produit Dresse-meules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 599700 2,4
EAN / GTIN 9003172494623
Réf. fabricant 249462

Description

Exécution:

Outil standard pour toutes les machines équipées d’une fixation appropriée. Les dresseurs sont jetables: ils doivent être remplacés lorsqu’ils ont atteint leur limite d’usure (inversion dans la monture impossible).
Dresse-meules multigrain jetable.

Utilisation:

Pour le dressage et le réaffûtage précis de meules afin d’établir ou de rétablir un état défini de l’outil de meulage (concentricité et planéité, profil de meule, structure de surface, comportement d’affûtage). Pour fabrication à l’unité et en séries, assurer une lubrification suffisante. Des rapports de serrage courts (longueur libre < 2×D) évitent les problèmes de vibrations.
Pour profils de meules droits pour la rectification plane et cylindrique extérieure.