Dresse-meules diamanté Cylindrique 0,7 ct

Réf.: 599700 0,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids du diamant (ct) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de dresse-meules Monograin
Abréviation de l'abrasif D
⌀ tête D1 10 mm
Longueur totale L 70 mm
Poids du diamant 0,7 ct
Pour dimensions de meule ⌀250×50−⌀400×35 mm
Type de produit Dresse-meules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 599700 0,7
EAN / GTIN 9003174460800
Réf. fabricant 446080

Description

Exécution:

Outil standard pour toutes les machines équipées d’une fixation appropriée. Les dresseurs sont jetables: ils doivent être remplacés lorsqu’ils ont atteint leur limite d’usure (inversion dans la monture impossible).
Dresse-meules diamantés monograin jetables.

Utilisation:

Pour le dressage et le réaffûtage précis de meules afin d’établir ou de rétablir un état défini de l’outil de meulage (concentricité et planéité, profil de meule, structure de surface, comportement d’affûtage). Pour fabrication à l’unité et en séries, assurer une lubrification suffisante. Des rapports de serrage courts (longueur libre < 2×D) évitent les problèmes de vibrations.
Pour les profils de meules droits, légèrement concaves et convexes pour la rectification cylindrique extérieure, plane, cylindrique intérieure et sans centre. Veiller impérativement à une position de montage correspondante (inclinaison de 3 à 15° par rapport au centre de la meule pour les deux sens d’axe). Pour une usure uniforme du dresse-meules, le tourner régulièrement de 90° dans le support.