{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Procédé de rectification | Touret | |
Abrasifs | Corindon normal gris-bleu | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 60 | |
Degré de finesse | moyen | |
Spécification | Corindon normal gris-bleu, degré de dureté M | |
Bague réductrice ⌀ interne | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Forme | 1 | |
⌀ disque D | 150 mm | |
Largeur de disque T | 20 mm | |
⌀ alésage H | 32 mm | |
Vitesse de rotation maximale | 40 m/s | |
Type de produit | Meules de touret |
Référence article | 596200 NK60 | |
EAN / GTIN | 9003170026932 | |
Réf. fabricant | 2693 |