Meule de touret D×T×H (mm) C800

Réf.: 596200 C800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Touret
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Forme: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Touret
Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 800
Degré de finesse extra fin
Spécification Carbure de silicium avec liant PU
Bague réductrice ⌀ interne 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forme 1
⌀ disque D 150 mm
Largeur de disque T 20 mm
⌀ alésage H 32 mm
Vitesse de rotation maximale 25 m/s
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 596200 C800
EAN / GTIN 9003170072045
Réf. fabricant 7204

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de polissage avec liant élastique, très tendres. Vitesse de travail maximale: 25 m/s.

Utilisation:

Pour l'élimination d'arêtes, le polissage, la rectification avec effet et les travaux d'ébavurage fins. Le diamètre de la bride de serrage doit correspondre à au moins 2/3 du diamètre du disque.

Spécification:

Carbure de silicium avec liant PU.

Livraison:

Avec bagues de réduction pour les alésages indiqués.

Remarque(s):

Disques d'ébavurage compacts en nylon, voir codes art. 568725 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange